SPEEDAIRE 4MU53 Luftcylinder 4 tums hål 10 tums slaglängd | AD8UWB

SPEEDAIRE 4MU53 Luftcylinder 4 Inch Bore 10 Inch Stroke

Finns i lager
Artikel: AD8UWB Modell: 4MU53

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 072 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Bore Dia.4"
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialStål
FinishSvart
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda3,142 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraSidotappad / hylsmutter
Total längd16.75 "
KolvmaterialStål
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Hamnstorlek3 / 8 "NPT
Rod Dia.1"
Längd på stånggänga1.125 "
Stånggängstorlek3/4 "-16
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke10 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialStål
RörmaterialKrompläterat stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.7475
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörmaterialKuddtypÄndmaterialFinishMax. LaddaTotal längdKolvmaterialStrokePris
SPEEDAIRE 4MU49 Luftcylinder 4 tums hål 2 tums slaglängd | AD8UVX 4MU49Krompläterat stålIngenStålSvart3,142 lb.8.75 "Stål2"6 759 kr
SPEEDAIRE 4MU50 Luftcylinder 4 tums hål 4 tums slag | AD8UVY 4MU50Krompläterat stålIngenStålSvart3,142 lb.10.75 "Stål4"7 404 kr
SPEEDAIRE 4MU51 Luftcylinder 4 tums hål 6 tums slaglängd | AD8UVZ 4MU51Krompläterat stålIngenStålSvart3,142 lb.12.75 "Stål6"7 800 kr
SPEEDAIRE 4MU52 Luftcylinder 4 tums hål 8 tums slaglängd | AD8UWA 4MU52Krompläterat stålJusterbarStålSvart3,142 lb.14.75 "Stål8"10 779 kr
SPEEDAIRE 5TEA6 Luftcylinder 4 tum hål 1/2 tum slaglängd | AE6JZP 5TEA6Aluminium-AluminiumSilver och svart3,141 lb.7.25 "Aluminium1 / 2 "5 765 kr
SPEEDAIRE 5TEA7 Luftcylinder 4 tum hål 1 tum slaglängd | AE6JZQ 5TEA7Aluminium-AluminiumSilver och svart3,141 lb.7.75 "Aluminium1"5 247 kr
SPEEDAIRE 5TEA8 Luftcylinder 4 tums hål 1-1 / 2 tums slaglängd | AE6JZR 5TEA8Aluminium-AluminiumSilver och svart3,141 lb.8.25 "Aluminium1.5 "5 247 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4MU53 Luftcylinder 4 Inch Bore 10 Inch Stroke
11 072 kr /enhet