Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4ZL91 Smörjmedel 3/8 tum | AE2URR

SPEEDAIRE 4ZL91 Smörjdon 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AE2URR Modell: 4ZL91
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
1 362 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelModulär luftlinjesmörjare
JusteringstypSkruvmejsel
Body MaterialAluminium
SkålmaterialPolykarbonat med skydd
Skålstorlek7.0 oz.
DomeRöd 360 Sikt / matning, där 10 till 15% av de synliga oljedropparna levereras
Höjd8.81 "
Max. Flöde114 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.125 F
NPT3 / 8 "
Totala höjden8.81 "
Total längd2.89 "
Total bredd3.15 "
Pipe Runs (Ft.)50
Rörstorlek3 / 8 "NPT
Bredd3.15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)29.46
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellNPTBody MaterialSkålmaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekBreddPris
SPEEDAIRE 4ZL56 Smörjmedel 1/8 In | AE2UQD 4ZL561 / 8 "zinkpolykarbonat5.12 "1.45 "1.63 "1 / 8 "NPT1.63 "550SEK
SPEEDAIRE 4ZL57 Smörjmedel 1/4 tum | AE2UQE 4ZL571 / 4 "zinkpolykarbonat5.12 "1.45 "1.63 "1 / 4 "NPT1.63 "937SEK
SPEEDAIRE 4ZL64 Smörjdimma 1/4 tum | AE2UQM 4ZL641 / 4 "zinkMetall med synglas7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "701SEK
SPEEDAIRE 4ZL65 Smörjdimma 1/4 tum | AE2UQN 4ZL651 / 4 "zinkPolykarbonat med skydd7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "607SEK
SPEEDAIRE 4ZL66 Smörjdimma 3/8 tum | AE2UQP 4ZL663 / 8 "zinkMetall med synglas7.46 "1.91 "1.98 "3 / 8 "NPT1.98 "652SEK
SPEEDAIRE 4ZL67 Smörjdimma 3/8 tum | AE2UQQ 4ZL673 / 8 "zinkPolykarbonat med skydd7.46 "1.91 "1.98 "3 / 8 "NPT1.98 "638SEK
SPEEDAIRE 4ZL68 Smörjmedel 1/4 tum | AE2UQR 4ZL681 / 4 "zinkMetall med synglas7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "648SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL91 Smörjdon 3/8 In
1 362 kr /enhet