SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC18.00 Luftcylinder dubbelverkande 5 tums hål | AE6WBB 5VLW2

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC18.00 Luftcylinder dubbelverkande 5 tums hål

Finns i lager
Artikel: AE6WBB Modell: 5.00CTEF4MAU14AC18.00Korsreferens: 5VLW2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 153 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.5"
KuddtypHuvud och keps
CylindertypNFPA
Ändmaterialanodiserat aluminium
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraMX5 / MS4
Total längd25.125 "
KolvmaterialKomposit
KolvstångsmaterialFörkromad fodral härdat stål
Hamnstorlek1 / 2 "
Rod Dia.1"
Längd på stånggänga1.25 "
Stånggängstorlek3/4 "-16 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke18 "
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.125
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC15.00 Luftcylinder dubbelverkande 5 tums hål | AE6WAV 5VLV6 5.00CTEF4MAU14AC15.0022.125 "15 "8 118 kr
SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC16.00 Luftcylinder dubbelverkande 5 tums hål | AE6WAX 5VLV8 5.00CTEF4MAU14AC16.0023.125 "16 "9 153 kr
SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC17.00 Luftcylinder dubbelverkande 5 tums hål | AE6WAZ 5VLW0 5.00CTEF4MAU14AC17.0024.125 "17 "8 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC18.00 Luftcylinder dubbelverkande 5 tums hål
9 153 kr /enhet