Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 52CF78 luftpistol, 1/4 tum FNPT-inlopp, 150 PSI Max. Inloppstryck, zink | CH3PWW 52CF78

SPEEDAIRE 52CF78 luftpistol, 1/4 tum FNPT-inlopp, 150 PSI Max. Inloppstryck, zink

Finns i lager
Artikel: CH3PWW Modell: 52CF78Korsreferens: 52CF78
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
258SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion9 SCFM
Body Materialzink
Färgkrom
Förlängningsstorlek1-5 / 16 "
Max. dBA100
Max. Inloppstryck150 psi
Munstyckslängd1-1 / 4 "
Utloppsstorlek1/8 "FNPT
Produktion90 psi
Total längd2-1 / 4 "
Total bredd2"
TriggerKnappen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdLuftkonsumtionBody MaterialTotal breddFärgArtikelMax. dBAMax. InloppstryckPris
SPEEDAIRE 22YK82 Luftpistol Handhållen Svart Pvc | AB7GJW 22 82YKXNUMX3"10 scfmPVC / mässing-SvartLuftpistol-150 psi69SEK
SPEEDAIRE 52CF69 luftpistol, 1/4 tum FNPT-inlopp, 220 PSI Max. Inloppstryck, zink | CH3PWX 52CF69 52CF6938 "9 SCFMzink2-1 / 2 "zinkLuftpistol90220 psi504SEK
SPEEDAIRE 458J47 luftpistol, 1/4 tum FNPT-inlopp, 120 PSI Max. Inloppstryck, aluminium | CH3PWY 458J47 458J4738-1 / 4 "16 scfmAluminium2-1 / 4 "GråLuftpistol100120 psi425SEK
SPEEDAIRE 52KD69 luftpistolsats, pistolgreppsgrepp, aluminium/polyoximetylen/stål, 1/4 tum NPT hona, standard | CU4BDX 52KD69-----Luftpistolsats--885SEK
SPEEDAIRE 52CF74 luftpistolsats, pistolgreppsgrepp, plast, 1/4 tum NPT hona, 12 munstycken | CU4BDY 52CF74-----Luftpistolsats--769SEK
SPEEDAIRE 52CF84 luftpistolsats, pistolgreppsgrepp, plast, 1/4 tum NPT hona, 12 munstycken, multiport | CU4BDZ 52CF84-----Luftpistolsats--729SEK
SPEEDAIRE 52CF85 luftpistolsats, pistolgrepp, plast, 1/4 tum NPT hona, 3 munstycken, olika, plast | CU4BEA 52CF85-----Luftpistolsats--209SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 52CF78 luftpistol, 1/4 tum FNPT-inlopp, 150 PSI Max. Inloppstryck, zink
258SEK /enhet