Speedaire 5F564 stationär luftkompressor är en pneumatisk enhet som används för att generera och lagra tryckluft i en lagringstank. Denna luftkomprimeringsenhet är lämplig för att driva olika uppblåsningsanordningar, däckväxlare, spikpistoler; pneumatiska verktyg & reglage och sprututrustning. Speedaire luftkompressor fungerar på bensin och är därför idealisk för platser där el inte är tillgänglig. Den har ett tomgångskontrollsystem som ökar kompressorns effektivitet genom att minska bränsleförbrukningen. Denna motordrivna stationära luftkompressor har en kraftig tvåstegspump som minimerar tiden som krävs för att fylla tanken med tryckluft. Denna funktion minskar bränslebehovet samtidigt som effektiviteten hos komprimeringsenheten ökar. Dess förvaringscylinder kommer med en integrerad tryckmätare för övervakning av tryckluftsnivån i realtid. Denna mätare förhindrar risken för överfyllning av tanken och eliminerar därmed alla potentiella faror. Speedaire-luftkompressorns tomgångskontrollsystem minskar och går på tomgång på motorn för att ytterligare minimera bränsleförbrukningen och därigenom öka effektiviteten.
Användningsområden:
Speedaire 5F564 stationär luftkompressor är idealisk för avlägsna och avlägsna platser där elektricitet inte är tillgänglig. Denna luftkompressor kan tillhandahålla tryckluft för att driva olika uppblåsningsanordningar, garagemaskiner, däckväxlare, spikpistoler; pneumatiska verktyg & reglage och sprututrustning.
Funktioner:
- Speedaire 5F564 stationär luftkompressor har en kraftig tvåstegspump för att säkerställa att pumpen genererar och lagrar tryckluften på minsta möjliga tid. Denna funktion minskar bränslebehovet samtidigt som effektiviteten hos komprimeringsenheten ökar.
- Denna luftkompressors motor har elektrisk start för att minimera ansträngningen som krävs för att starta motorn.
- Den har låg oljeavstängningsfunktion för att förhindra att motorn går ifall bränslet går ned den förinställda rekommenderade nivån.
- Speedaire-luftkompressorns tomgångskontrollsystem minskar och går på tomgång på motorn för att ytterligare minimera bränsleförbrukningen och därigenom öka effektiviteten.
- Dess förvaringscylinder kommer med en integrerad tryckmätare för övervakning av tryckluftsnivån i realtid. Denna mätare förhindrar risken för överfyllning av tanken och eliminerar därmed alla potentiella faror
Kompatibla tillbehör:
- Kompressorolja: Speedaire kompressorolja är lämplig för att upprätthålla toppprestanda för luftkompressorenheter vid ett intervall av temperaturer. Denna kompressorolja erbjuder hög värmeledningsförmåga och kompressoreffektivitet samtidigt som den minimerar frekvent underhåll och stilleståndstid.
Standarder och godkännanden:
Speedaire 5F564 stationär luftkompressor är designad i enlighet med EPA / CARB-standarder.
Installation:
Speedaire 5F564 stationär luftkompressor går snabbt att installera eftersom den inte kräver några extra verktyg och utrustning för installation. Den kan placeras var som helst och kräver ingen ström. För kritiska applikationer kan luftkompressorenheten skruvas fast på golvet för att förhindra att enheten rör sig på grund av höga vibrationer. Dessutom kan vibrationsisoleringsdynor också användas för att minimera överföringen av vibrationer till omgivande utrustning.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur länge kan Speedaire 5F564 stationär luftkompressor köras kontinuerligt?
A. Speedaire 5F564 luftkompressor kan lämnas igång tills kompressorns lagringstank är helt fylld med tryckluft. Dessutom kan detta luftkompressorsystem köras så länge som 24 timmar på en gång.
F. Behöver Speedaire 5F564 stationär luftkompressor underhåll?
A. Speedaire luftkompressor kräver några grundläggande underhåll som oljebyte och enstaka filterrengöring. Användare bör kontrollera efter lösa anslutningar med jämna mellanrum.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas vid hantering av Speedaire 5F564 stationär luftkompressor?
S. Några säkerhetsåtgärder måste följas när du använder Ingersoll Rand 2545 luftkompressorpump:
- Ta inte bort, kringgå eller modifiera säkerhets-/avlastningsventilerna och säkerhetsmaskinens skydd.
- Användaren bör kontrollera om det finns luftläckor innan luftkompressorpumpen sätts igång.
- Tryckbrytaren bör inte justeras för att överskrida det maximala utloppstrycket.
- Inspektera drivremmarna innan pumpen startas. Användaren bör justera spänningen på bältena vid behov.
- Kontrollera om det finns ovanliga vibrationer och buller för att förhindra skador på maskiner och användaren.
F. Hur fungerar Speedaire 5F564 stationär luftkompressor?
A. Speedaire 5F564 stationär luftkompressor fungerar genom att utnyttja rörelsen som genereras från den anslutna gasmotorn. Den skapar tryckluft som lagras och används som kraft för olika applikationer.