SPEEDAIRE 40JL42 Stationär luftkompressor 5.5 hk Honda | AH9LXC

SPEEDAIRE 40JL42 Stationär luftkompressor 5.5 hk Honda

Finns i lager
Artikel: AH9LXC Modell: 40JL42

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStationär luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 2 "
MotormärkeHonda
Motor HP5.5
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck20.1
Bränsletankens kapacitet0.80 gal.
BränsletypBensin
Max. Tryck135 psi
Totala höjden38 "
Total längd41 "
Total bredd22 "
Pumpoljekapacitet8.0 oz.
Pumpens varvtal1150
PumptypKolv
StarttypRekyl
Tankstorlek30 gal.
Tank typHorisontell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 101.25
Fartygets höjd (cm)98.04
Fartygets längd (cm)105.66
Fartygets bredd (cm)64.77
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal steg - Luftkompressor: 1
    • ASME Tank: Ja
    • Motoroljekapacitet: 19.5 oz.
    • Ventilkontroll: Pilot, automatisk tomgångsmotor vid 135 psi, återupptar fullgas vid 105 psi

Produktvarianter

ProduktModellMotormärkeMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddTankstorlekPris
SPEEDAIRE 4LW38 Stationär luftkompressor 13 hk Honda | AD8RAZ 4LW38Honda175 psi48 "41 "17 "30 gal.65 644 kr
SPEEDAIRE 4NB85 Stationär luftkompressor 8 hk Honda | AD8WHH 4NB85Honda175 psi41.5 "40 "18.5 "30 gal.38 862 kr
SPEEDAIRE 5F564 Stationär luftkompressor, pulverlackerad yta, horisontell tank | AE3RHB 5F564Kohler175 psi48 "44 "17 "30 gal.54 474 kr
SPEEDAIRE 6EWK7 Luftkompressor 13 Hk Honda | AE8PLG 6EWK7Honda175 psi53 "52 "26.5 "80 gal.63 629 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 40JL42 Stationär luftkompressor 5.5 hk Honda
32 663 kr /enhet