SPEEDAIRE 6EWK7 Luftkompressor 13 Hk Honda | AE8PLG

SPEEDAIRE 6EWK7 Luftkompressor 13 Hk Honda

Finns i lager
Artikel: AE8PLG Modell: 6EWK7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

63 629 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStationär luftkompressor
(F) NPT-utlopp3 / 8 "
MotorgeneratorJa
MotormärkeHonda
Motor HP13
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck24
Bränsletankens kapacitet1.70 gal.
BränsletypBensin
Max. Tryck175 psi
Antal etapper2
Totala höjden53 "
Total längd52 "
Total bredd26.5 "
Pumpoljekapacitet48 oz.
Pumpens varvtal1025
Tankstorlek80 gal.
Tank typHorisontell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 260.1
Fartygets höjd (cm)134.62
Fartygets längd (cm)145.54
Fartygets bredd (cm)90.17
HS-kod8414801680
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank (Ja)
    • Elektrisk start av motor (Ja)
    • Motoroljekapacitet (37 oz.)
    • Motorns startstart (Ja)
    • Ventilkontroll (pilot)

Produktvarianter

ProduktModellMotormärkeMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddTankstorlekPris
SPEEDAIRE 4LW38 Stationär luftkompressor 13 hk Honda | AD8RAZ 4LW38Honda175 psi48 "41 "17 "30 gal.65 644 kr
SPEEDAIRE 4NB85 Stationär luftkompressor 8 hk Honda | AD8WHH 4NB85Honda175 psi41.5 "40 "18.5 "30 gal.38 862 kr
SPEEDAIRE 5F564 Stationär luftkompressor, pulverlackerad yta, horisontell tank | AE3RHB 5F564Kohler175 psi48 "44 "17 "30 gal.54 474 kr
SPEEDAIRE 40JL42 Stationär luftkompressor 5.5 hk Honda | AH9LXC 40JL42Honda135 psi38 "41 "22 "30 gal.32 663 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 6EWK7 Luftkompressor 13 Hk Honda
63 629 kr /enhet