Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5MMD2 luftcylinder 3 tums slag dubbelände | AE4RLK

SPEEDAIRE 5MMD2 luftcylinder 3 tums slag dubbelände

Finns i lager
Artikel: AE4RLK Modell: 5MMD2
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
734SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.1-1 / 16 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraDubbel slut
Nosmonterad tråd5/8 "-18
Total längd7.62 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Hamnstorlek1 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 16 "
Längd på stånggänga1 / 2 "
Stånggängstorlek5/16 "-24 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke3"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5MMD0 luftcylinder 1 tums slag dubbelände | AE4RLH 5MMD05.62 "1"645SEK
SPEEDAIRE 5MMD1 luftcylinder 2 tums slag dubbelände | AE4RLJ 5MMD16.62 "2"692SEK
SPEEDAIRE 5MMD3 luftcylinder 4 tums slag dubbelände | AE4RLL 5MMD38.62 "4"759SEK
SPEEDAIRE 5MMD4 luftcylinder 5 tums slag dubbelände | AE4RLM 5MMD49.62 "5"797SEK
SPEEDAIRE 5MMD5 luftcylinder, 10.62" längd, rostfritt stål | AE4RLN 5MMD510.62 "6"932SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5MMD2 luftcylinder 3 tums slag dubbelände
734SEK /enhet