Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5MME9 luftcylinder 1 tums slaglängd 3.78 tums längd | AE4RMB

SPEEDAIRE 5MME9 luftcylinder 1 tums slaglängd 3.78 tum

Finns i lager
Artikel: AE4RMB Modell: 5MME9

Få det Maj 22, Onsdag
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
430SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.9 / 16 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraNäsa
Nosmonterad tråd7/16 "-20
Total längd3.78 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Längd på stånggänga1 / 2 "
Stånggängstorlek# 10-32 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke1"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStrokeÄndmaterialMax. TryckTemp. RäckviddNosmonterad trådTotal längdHamnstorlekRod Dia.Pris
SPEEDAIRE 5MME8 luftcylinder 1/2 tums slaglängd 3.28 tums längd | AE4RMA 5 MME81 / 2 "Aluminium250 psi-10 grader till 165 grader F.7/16 "-203.28 "# 10-32 UNF3 / 16 "453SEK
SPEEDAIRE 5MMF2 luftcylinder 3 tums slaglängd 5.78 tum | AE4RME 5MMF23"Aluminium250 psi-10 grader till 165 grader F.7/16 "-205.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "514SEK
SPEEDAIRE 5MMF4 luftcylinder 9/16 tums hål 5 tums slaglängd | AE4RMG 0.56DSRD05.00 / 5TRA4 5MMF45"Aluminium250 psi-10 grader till 165 grader F.7/16 "-207.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "591SEK
SPEEDAIRE 0.56DSRD0.500 Luftcylinder 1/2 tum slaglängd 3.28 tum längd | AE6KYK 5TPZ8 0.56DSRD0.5001 / 2 "Delrin100 psi32 grader till 160 grader F.7/16 "-203.28 "# 10-32-132SEK
SPEEDAIRE 0.56DSRD01.00 Luftcylinder 1 tum slag 3.78 tum Längd | AE6KYL 5TPZ9 0.56DSRD01.001"Delrin100 psi32 grader till 160 grader F.7/16 "-203.78 "# 10-320.188 "132SEK
SPEEDAIRE 0.56DSRD02.00 Luftcylinder 2 tum slag 4.78 tum Längd | AE6KZJ 5TRA1 0.56DSRD02.002"Delrin100 psi32 grader till 160 grader F.7/16 "-204.78 "# 10-320.188 "-
RFQ
SPEEDAIRE 0.56DSRD03.00 Luftcylinder 3 tums slag 5.78 tum längd | AE6KZK 5TRA2 0.56DSRD03.003"Delrin100 psi32 grader till 160 grader F.7/16 "-205.78 "# 10-320.188 "144SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5MME9 luftcylinder 1 tums slaglängd 3.78 tum
430SEK /enhet