SPEEDAIRE Dubbelverkande runda luftcylindrar, 9/16 tums diameter


Filter
Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 9 / 16 " , Typ av kuddar: Ingen , Cylindertyp: Runda , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Kolvmaterial: Aluminium , Kolvstång Material: Rostfritt stål , Stång Trådstorlek: # 10-32 UNF , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Rörmaterial: Rostfritt stål
StilModellStrokeÄndmaterialMax. TryckTemp. RäckviddNosmonterad trådTotal längdHamnstorlekRod Dia.Pris (ex moms)
A
NCDMB056-0400
--------781 SEK
B
NCDMB056-0100
--------960 SEK
C
0.56DSRDM01.00
1"Delrin100 psi32 grader till 160 grader F.7/16 "-203.75 "# 10-320.188 "-
RFQ
D
5 MME9
1"Aluminium250 psi-10 grader till 165 grader F.7/16 "-203.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "430 SEK
C
0.56DSRD01.00
1"Delrin100 psi32 grader till 160 grader F.7/16 "-203.78 "# 10-320.188 "132 SEK
C
0.56DSRD0.500
1 / 2 "Delrin100 psi32 grader till 160 grader F.7/16 "-203.28 "# 10-32-132 SEK
C
0.56DSRDM0.500
1 / 2 "Delrin100 psi32 grader till 160 grader F.1-1 / 4 "-1211.85 "1 / 4 "0.188 "158 SEK
E
5 MME8
1 / 2 "Aluminium250 psi-10 grader till 165 grader F.7/16 "-203.28 "# 10-32 UNF3 / 16 "453 SEK
C
0.56DSRD02.00
2"Delrin100 psi32 grader till 160 grader F.7/16 "-204.78 "# 10-320.188 "-
RFQ
C
0.56DSRD03.00
3"Delrin100 psi32 grader till 160 grader F.7/16 "-205.78 "# 10-320.188 "144 SEK
E
5MMF2
3"Aluminium250 psi-10 grader till 165 grader F.7/16 "-205.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "514 SEK
C
0.56DSRDM03.00
3"Delrin100 psi32 grader till 160 grader F.7/16 "-205.25 "# 10-320.188 "905 SEK
C
0.56DSRDM04.00
4"Delrin100 psi32 grader till 160 grader F.7/16 "-206.25 "# 10-320.188 "-
RFQ
E
5MMF4
5"Aluminium250 psi-10 grader till 165 grader F.7/16 "-207.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "591 SEK
C
0.56DSRDM05.00
5"Delrin100 psi32 grader till 160 grader F.7/16 "-207.25 "# 10-320.188 "184 SEK
F
6CPV7
6"Aluminium250 psi-10 grader till 165 grader F.7/16 "-208.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "634 SEK

Dubbelverkande runda luftcylindrar, 9/16 tums diameter

SPEEDAIRE dubbelverkande runda luftcylindrar är pneumatisk utrustning som är idealisk för att producera dragkraft/kraft för att flytta föremål i hydrauliska system. Dessa cylindrar producerar fram- och återgående rörelse och ger större dragkraft och rörelse än enkelverkande cylindrar. De är gjorda av slitstarkt rostfritt stål och har aluminiumkolv för drift även i tuffa miljöer och temperaturer. Luftcylindrarna är nosmonterade med hjälp av aluminium gavlar. Välj från ett brett utbud av dessa luftcylindrar, tillgängliga i 100 och 250 PSI tryckklasser på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?