Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5MMH0 luftcylinder 2 tums slaglängd 5-3/4 tums längd | AE4RMZ

SPEEDAIRE 5MMH0 luftcylinder 2 tums slaglängd 5-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE4RMZ Modell: 5MMH0
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
540SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.1-1 / 16 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraNäsa
Nosmonterad tråd5/8 "-18
Total längd5.75 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 16 "
Längd på stånggänga1 / 2 "
Stånggängstorlek5/16 "-24 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke2"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddÄndmaterialMax. TryckTotal längdHamnstorlekRod Dia.StånggängstorlekStrokePris
SPEEDAIRE 5MMH1 luftcylinder 3 tums slaglängd 6-3/4 tums längd | AE4RNA 5MMH1-10 grader till 165 grader F.Aluminium250 psi6.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF3"583SEK
SPEEDAIRE 5MMH2 luftcylinder 4 tums slaglängd 7-3/4 tums längd | AE4RNB 5MMH2-10 grader till 165 grader F.Aluminium250 psi7.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF4"624SEK
SPEEDAIRE 5MMH3 luftcylinder 5 tums slaglängd 8-3/4 tums längd | AE4RNC 5MMH3-10 grader till 165 grader F.Aluminium250 psi8.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF5"662SEK
SPEEDAIRE 5MMH4 luftcylinder 9.75 tums längd rostfritt stål | AE4RND 5MMH4-10 grader till 165 grader F.Aluminium250 psi9.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF6"700SEK
SPEEDAIRE 1.06DSRD01.00 Luftcylinder 1 tums slaglängd 4-3 / 4 tums längd | AE6KZV 5TRC1 1.06DSRD01.0032 grader till 160 grader F.Delrin100 psi4.75 "1 / 8 "5 / 16 "5 / 16-24 UNF1"822SEK
SPEEDAIRE 1.06DSRD02.00 Luftcylinder 2 tum slaglängd 5-3 / 4 tum längd | AE6KZW 5TRC2 1.06DSRD02.0032 grader till 160 grader F.Delrin100 psi5.75 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF2"913SEK
SPEEDAIRE 1.06DXPSRD01.00 Luftcylinder 6 tum slaglängd 9.47 tum längd | AE6LBC 5TRF1 1.06DXPSRD01.0032 grader till 160 grader F.Delrin100 psi9.47 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF6"978SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5MMH0 luftcylinder 2 tums slaglängd 5-3/4 tum
540SEK /enhet