SPEEDAIRE 5TET6 Luftcylinder 16.375 tum längd Stanless stål | AE6KCN

SPEEDAIRE 5TET6 luftcylinder 16.375 tum Längd Stanless Steel

Finns i lager
Artikel: AE6KCN Modell: 5TET6

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 941 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.3.25 "
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialRostfritt stål
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda2,073 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraFrämre fläns
Total längd16.375 "
Kolvmaterialaluminium~~POS=TRUNC
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1 / 2 "NPT
Rod Dia.1"
Längd på stånggänga1.125 "
Stånggängstorlek3/4 "-16
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke9"
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.02
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5TER4 Luftcylinder 10.375 tum längd Stanless stål | AE6KCM 5TER410.375 "3"18 377 kr
SPEEDAIRE 5TEU7 Luftcylinder 21.875 tum längd Stanless stål | AE6KCP 5TEU721.875 "14.5 "21 079 kr
SPEEDAIRE 5TEV7 luftcylinder 26.875 tums längd Stanless Steel | AE6KCQ 5TEV726.875 "19.5 "22 283 kr
SPEEDAIRE 5TEW5 Luftcylinder 30.875 tum längd Stanless stål | AE6KCR 5TEW530.875 "23.5 "23 454 kr
SPEEDAIRE 5TEW6 Luftcylinder 31.375 tum längd Stanless stål | AE6KCT 5TEW631.375 "24 "23 454 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5TET6 luftcylinder 16.375 tum Längd Stanless Steel
19 941 kr /enhet