SPEEDAIRE 5TFC3 luftcylinder 30.375 tum Längd Stanless Steel | AE6KDH

SPEEDAIRE 5TFC3 luftcylinder 30.375 tum Längd Stanless Steel

Finns i lager
Artikel: AE6KDH Modell: 5TFC3

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 454 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.3.25 "
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialRostfritt stål
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda2,073 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraBakre fläns
Total längd30.375 "
Kolvmaterialaluminium~~POS=TRUNC
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1 / 2 "NPT
Rod Dia.1"
Längd på stånggänga1.125 "
Stånggängstorlek3/4 "-16
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke23 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.6
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5TEX9 luftcylinder 13.375 tums längd Stanless Steel | AE6KCU 5TEX913.375 "6"18 770 kr
SPEEDAIRE 5TEZ0 luftcylinder 18.875 tums längd Stanless Steel | AE6KCV 5TEZ018.875 "11.5 "19 941 kr
SPEEDAIRE 5TEZ1 Luftcylinder 19.375 tum längd Stanless stål | AE6KCW 5TEZ119.375 "12 "19 941 kr
SPEEDAIRE 5TEZ3 Luftcylinder 20.375 tum längd Stanless stål | AE6KCX 5TEZ320.375 "13 "21 079 kr
SPEEDAIRE 5TEZ6 luftcylinder 21.875 tums längd Stanless Steel | AE6KCY 5TEZ621.875 "14.5 "21 079 kr
SPEEDAIRE 5TEZ8 Luftcylinder 22.875 tum längd Stanless stål | AE6KCZ 5TEZ822.875 "15.5 "21 079 kr
SPEEDAIRE 5TFA7 Luftcylinder 27.375 tum längd Stanless stål | AE6KDG 5TFA727.375 "20 "22 283 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5TFC3 luftcylinder 30.375 tum Längd Stanless Steel
23 454 kr /enhet