SPEEDAIRE 5VCR9 Luftcylinder Universal 17.75 tum Längd Stål | AE6VAU

SPEEDAIRE 5VCR9 luftcylinder Universal 17.75 tums längd stål

Finns i lager
Artikel: AE6VAU Modell: 5VCR9

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 454 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialStål
Bore Dia.4"
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialStål
FinishSvart
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda3141 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraUniversell
Total längd17.75 "
KolvmaterialStål
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Hamnstorlek3 / 8 "NPT
Rod Dia.1"
Längd på stånggänga1.125 "
Stånggängstorlek3/4 "-16
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke11 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialStål
RörmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.24
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörmaterialBody MaterialÄndmaterialFinishMax. LaddaTotal längdKolvmaterialStrokePris
SPEEDAIRE 5UZT3 luftcylinder dubbelverkande 17.25 tum längd | AE6UCU 5UZT3AluminiumAluminiumAluminiumSilver och svart3,141 lb.17.25 "Aluminium10.5 "7 947 kr
SPEEDAIRE 5UZT4 Luftcylinder dubbelverkande 17.75 tum längd | AE6UCV 5UZT4AluminiumAluminiumAluminiumSilver och svart3,141 lb.17.75 "Aluminium11 "7 947 kr
SPEEDAIRE 5UZT5 Luftcylinder dubbelverkande 18.25 tum längd | AE6UCW 5UZT5AluminiumAluminiumAluminiumSilver och svart3,141 lb.18.25 "Aluminium11.5 "7 947 kr
SPEEDAIRE 5UZT6 Luftcylinder dubbelverkande 19.25 tum längd | AE6UCX 5UZT6AluminiumAluminiumAluminiumSilver och svart3,141 lb.19.25 "Aluminium12.5 "8 733 kr
SPEEDAIRE 5UZT7 Luftcylinder dubbelverkande 19.75 tum längd | AE6UCY 5UZT7AluminiumAluminiumAluminiumSilver och svart3,141 lb.19.75 "Aluminium13 "7 947 kr
SPEEDAIRE 5UZT8 Luftcylinder dubbelverkande 20.25 tum längd | AE6UCZ 5UZT8AluminiumAluminiumAluminiumSilver och svart3,141 lb.21 / 4 "Aluminium13.5 "8 733 kr
SPEEDAIRE 5UZT9 luftcylinder dubbelverkande 20.75 tum längd | AE6UDA 5UZT9AluminiumAluminiumAluminiumSilver och svart3,141 lb.23 / 4 "Aluminium14 "7 947 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VCR9 luftcylinder Universal 17.75 tums längd stål
11 454 kr /enhet