SPEEDAIRE 5VDU9 Luftcylinder 33.375 tum längd Stanless stål | AE6VFR

SPEEDAIRE 5VDU9 luftcylinder 33.375 tum Längd Stanless Steel

Finns i lager
Artikel: AE6VFR Modell: 5VDU9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 234 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.4"
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialRostfritt stål
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda3,141 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraBakre fläns
Total längd33.375 "
Kolvmaterialaluminium~~POS=TRUNC
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1 / 2 "NPT
Rod Dia.1"
Längd på stånggänga1.125 "
Stånggängstorlek3/4 "-16
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke26 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.27
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5VDN9 Luftcylinder 13.375 tum längd Stanless stål | AE6VFH 5VDN913.375 "6"21 782 kr
SPEEDAIRE 5VDP4 luftcylinder 15.875 tum längd Stanless stål | AE6VFJ 5VDP415.875 "8.5 "21 782 kr
SPEEDAIRE 5VDP7 Luftcylinder 17.375 tum längd Stanless stål | AE6VFK 5VDP717.375 "10 "23 401 kr
SPEEDAIRE 5VDR9 luftcylinder 23.375 tum längd Stanless stål | AE6VFL 5VDR923.38 "16 "24 986 kr
SPEEDAIRE 5VDT1 Luftcylinder 24.375 tum längd Stanless stål | AE6VFM 5VDT124.375 "17 "26 570 kr
SPEEDAIRE 5VDT7 luftcylinder 27.375 tums längd Stanless Steel | AE6VFN 5VDT727.375 "20 "26 570 kr
SPEEDAIRE 5VDU2 luftcylinder 29.875 tums längd Stanless Steel | AE6VFP 5VDU229.88 "22.5 "28 189 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VDU9 luftcylinder 33.375 tum Längd Stanless Steel
29 234 kr /enhet