SPEEDAIRE 5VDN9 Luftcylinder 13.375 tum längd Stanless stål | AE6VFH

SPEEDAIRE 5VDN9 luftcylinder 13.375 tum Längd Stanless Steel

Finns i lager
Artikel: AE6VFH Modell: 5VDN9

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 782 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.4"
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialRostfritt stål
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda3,141 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraBakre fläns
Total längd13.375 "
Kolvmaterialaluminium~~POS=TRUNC
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1 / 2 "NPT
Rod Dia.1"
Längd på stånggänga1.125 "
Stånggängstorlek3/4 "-16
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke6"
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.02
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5VDP4 luftcylinder 15.875 tum längd Stanless stål | AE6VFJ 5VDP415.875 "8.5 "21 782 kr
SPEEDAIRE 5VDP7 Luftcylinder 17.375 tum längd Stanless stål | AE6VFK 5VDP717.375 "10 "23 401 kr
SPEEDAIRE 5VDR9 luftcylinder 23.375 tum längd Stanless stål | AE6VFL 5VDR923.38 "16 "24 986 kr
SPEEDAIRE 5VDT1 Luftcylinder 24.375 tum längd Stanless stål | AE6VFM 5VDT124.375 "17 "26 570 kr
SPEEDAIRE 5VDT7 luftcylinder 27.375 tums längd Stanless Steel | AE6VFN 5VDT727.375 "20 "26 570 kr
SPEEDAIRE 5VDU2 luftcylinder 29.875 tums längd Stanless Steel | AE6VFP 5VDU229.88 "22.5 "28 189 kr
SPEEDAIRE 5VDU5 luftcylinder 31.375 tums längd Stanless Steel | AE6VFQ 5VDU531.375 "24 "28 189 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VDN9 luftcylinder 13.375 tum Längd Stanless Steel
21 782 kr /enhet