SPEEDAIRE 5VEE2 Air Cylinder, 2 1/2 Inch Bore Dia, 11 Inch Stroke, 1/4 Inch Npt Port Size | CU4ANM

SPEEDAIRE 5VEE2 luftcylinder, 2 1/2 tums diameter, 11 tums slaglängd, 1/4 tum Npt portstorlek

Finns i lager
Artikel: CU4ANM Modell: 5VEE2

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 228 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.912
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaBody MaterialBore Dia.Max. TryckMonteraMonteringNosmonterad trådTotal längdPris
SPEEDAIRE 2W493 Luftcylinder 6" Bore 12" Stroke | AC3TPK 2W4937,068 lb.Aluminium6"250 psiSidotappad / hylsmutter--20.25 "12 705 kr
SPEEDAIRE 3ATF9 luftcylinder 2 tum slaglängd 2.56 tum längd | AC8JMT 3ATF9-304 Stainless Steel3 / 4 "200 psiSkruvhål i båda ändar--2.56 "1 151 kr
SPEEDAIRE 3ATJ7 luftcylinder dubbelverkande 1.50 tums längd | AC8JNH 3ATJ7-304 Stainless Steel3"200 psiSkruvhål i båda ändar--1.5 "2 642 kr
SPEEDAIRE 3FE41 Luftcylinder dubbelverkande 32.18 tum längd | AC9APK 3FE41450 lb.Aluminium2"150 psiGrundläggande--32.18 "16 631 kr
SPEEDAIRE 5TEK3 luftcylinder 14.25" längd rostfritt stål | AE6KCD 5TEK31,227 lb.Rostfritt stål2.5 "250 psigaffel--14.25 "16 536 kr
SPEEDAIRE 5VAU6 Air Cylindr Universal 12.375 tums längd stål | AE6URL 5VAU6785 lb.Stål2"250 psiUniversell--12.375 "7 317 kr
SPEEDAIRE 5VAU7 Air Cylindr Universal 12.875 tums längd Stål | AE6URM 5VAU7785 lb.Stål2"250 psiUniversell--12.875 "7 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VEE2 luftcylinder, 2 1/2 tums diameter, 11 tums slaglängd, 1/4 tum Npt portstorlek
10 228 kr /enhet