Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5VKW6 Cylindermontering HDW fotfäste | AE6VXH

SPEEDAIRE 5VKW6 Cylindermontering Hdw fotfäste

Finns i lager
Artikel: AE6VXH Modell: 5VKW6
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
134SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderfäste
Bore Dia.7/16, 9/16 "
Passar7/16 ", 9/16"
MaterialAluminium
MonteraFotfäste
Total längd1.38

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.PassarMonteraTotal längdTråd storlekPris
SPEEDAIRE 5VKV6 Cylindermonteringsfäste med stift | AE6VWX 5VKV62, 2-1 / 2 "2 ", 2-1 / 2"Pivotfäste2"-177SEK
SPEEDAIRE 5VKV7 Cylindermonteringsstång med kåpa | AE6VWY 5VKV71-3/4, 2, 2-12"1-3/4", 2", 2-1/2"Staven clevis2.625 "-139SEK
SPEEDAIRE 5VKV8 Cylindermontering Hårdvara Fotfäste | AE6VWZ 5VKV83/4, 7/8, 1-1/16"3/4", 7/8", 1-1/16"Fotfäste2.625 "-60SEK
SPEEDAIRE 5VKV9 Cylindermonteringshårdvara Pivotfäste | AE6VXA 5VKV93/4, 7/8, 1-1/16"3/4", 7/8", 1-1/16"Pivotfäste1.625 "-70SEK
SPEEDAIRE 5VKW0 Cylinderfäste Rod Clevis With Pin | AE6VXB 5VKW03/4, 7/8 "3/4 ", 7/8"Staven clevis2.625 "-77SEK
SPEEDAIRE 5VKW1 Cylindermontering HDW fotfäste | AE6VXC 5VKW11-1/4, 1-1/2"1-1/4", 1-1/2"Fotfäste4.125 "-95SEK
SPEEDAIRE 5VKW3 Cylindermontering Hdw svängfäste | AE6VXE 5VKW31-1 / 2 "1.5 "Pivotfäste1.51 / 4-28 NPT126SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VKW6 Cylindermontering Hdw fotfäste
134SEK /enhet