Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5VLX9 Flänsfäste passar 2 hål | AE6WBV

SPEEDAIRE 5VLX9 flänsfäste passar 2 hål

Finns i lager
Artikel: AE6WBV Modell: 5VLX9
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
434SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderfäste
Bore Dia.1-1 / 8 "
Passar2"
MaterialAluminium
MonteraFlänsfäste
Total längd2 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302416080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.PassarTotal längdPris
SPEEDAIRE 5VLX8 Flänsfäste Passar 1-1 / 2 hål | AE6WBU 5VLX81-1 / 8 "1.5 "1.75 "397SEK
SPEEDAIRE 5VLY0 Flänsfäste Passar 2-1 / 2 hål | AE6WBW 5VLY01-1 / 2 "2.5 "2 7 / 16 "450SEK
SPEEDAIRE 5VMD2 flänsfäste för 40 mm hål aluminium | AE6WEA 5VMD240mm40mm-594SEK
SPEEDAIRE 5VMD4 flänsfäste för 63 mm hål aluminium | AE6WEC 5VMD463mm63mm-686SEK
SPEEDAIRE 5VMD6 flänsfäste för 100 mm hål aluminium | AE6WEE 5VMD6100mm100mm-1 061 kr
SPEEDAIRE 5VNX7 flänsfäste för 1-1/8 tums hål i aluminium | AE6WWR 5VNX71-1 / 8 "1-1 / 8 "Borrning-356SEK
SPEEDAIRE 5VNX8 flänsfäste för 1-1 / 2 2 tums hål aluminium | AE6WWT 5VNX81-1 / 2, 2 "1-1 / 2, 2 "Borrning-444SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VLX9 flänsfäste passar 2 hål
434SEK /enhet