SCHNEIDER ELECTRIC Varningsljus, Strobe Tube, 120VAC


Filter
Nuvarande ritad: 290 mA AC , Diameter: 2.75 " , Blinkar per minut: 75 , Höjd: 9.125 " , Husmaterial: ABS plast , Lamplivslängd: 3000 timmar , Lamptyp: Strobe -rör , Linsdesign: cylinder , Linsmaterial: polykarbonat , Ljuseffekt: 10 Joule , Montering: Vrid och lås , Drifttemp.: -13 till 131 grader F , Kraftkälla: 120 VAC , Betyg: IP65, NEMA 1, 4X, 12 , Spänning: 120 VAC
StilModellFärgPris (ex moms)
A
XVBL8G6
Blå6 145 SEK
B
XVBL8G7
Rensa6 696 SEK
C
XVBL8G4
Red6 200 SEK
D
XVBL8G8
Gul6 694 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?