Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5VMN8 luftcylinder dubbelverkande 21.1875 tums längd | AE6WHU

SPEEDAIRE 5VMN8 luftcylinder dubbelverkande 21.1875 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AE6WHU Modell: 5VMN8
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
4 081 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body Materialanodiserat aluminium
Bore Dia.1.5 "
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck150 psi
MonteraGrundläggande
Nosmonterad tråd1-14
Total längd21.187 "
Kolvmaterialanodiserat aluminium
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Pivot Hole Dia.0.312 "
Hamnstorlek1 / 4 "
Rod Dia.1 / 2 "
Längd på stånggänga1.25 "
Stånggängstorlek1/2 "-13
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke14 "
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
Rörmaterialanodiserat aluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2195
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5VML2 Luftcylinder 1 tum Slaglängd 8.1875 tum Längd | AE6WHB 5VML28.187 "1"3 415 kr
SPEEDAIRE 5VML3 luftcylinder 1-1/2 tums slag 8.6875 tum längd | AE6WHC 5VML38.687 "1.5 "3 415 kr
SPEEDAIRE 5VML4 Luftcylinder 2 tum slaglängd 9.1875 tum längd | AE6WHD 5VML49.187 "2"3 415 kr
SPEEDAIRE 5VML5 Luftcylinder 2-1 / 2 tum slaglängd 9.6875 tum längd | AE6WHE 5VML59.687 "2.5 "3 415 kr
SPEEDAIRE 5VML6 Luftcylinder 3 tums slaglängd 10.1875 tum längd | AE6WHF 5VML610.187 "3"3 415 kr
SPEEDAIRE 5VML8 luftcylinder 4 tums slaglängd 11.1875 tum längd | AE6WHH 5VML811.187 "4"3 415 kr
SPEEDAIRE 5VML9 luftcylinder 5 tums slag 12.1875 tum längd | AE6WHJ 5VML912.187 "5"3 747 kr

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VMN8 luftcylinder dubbelverkande 21.1875 tum Längd
4 081 kr /enhet