A B Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Husmaterial: Rostfritt stål , Inspänning: 110 till 230V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Plattformsdjup: 80 mm , Plattformshöjd: 1200 mm , Plattformsbredd: 1600 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Läsbarhet: 500g , Rektangulär vägningsyta Storlek: 1000 x 1000 mm , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Vägningskapacitet: 1500kg , Material för vågplatta: SUS304 , Vägningsplattformens mått: 1600 x 1200 x 80 mm , Vägningsytans djup: 1000 mm , Vägningsytas bredd: 1000 mm