Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5VNK5 Luftcylinder dubbelverkande 21.1875 tum längd | AE6WRV

SPEEDAIRE 5VNK5 luftcylinder dubbelverkande 21.1875 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AE6WRV Modell: 5VNK5

Få det Maj 20, Måndag
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
5 570 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body Materialanodiserat aluminium
Bore Dia.2"
KuddtypHuvud och keps
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck150 psi
MonteraGrundläggande
Nosmonterad tråd1-14
Total längd21.187 "
Kolvmaterialanodiserat aluminium
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Pivot Hole Dia.0.312 "
Hamnstorlek1 / 4 "
Rod Dia.0.625 "
Längd på stånggänga1.25 "
Stånggängstorlek5/8 "-11
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke14 "
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
Rörmaterialanodiserat aluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5VMP9 Luftcylinder dubbelverkande 8.1875 tum längd | AE6WJF 5VMP98.187 "1"4 238 kr
SPEEDAIRE 5VMR0 Luftcylinder dubbelverkande 8.6875 tum längd | AE6WJG 5VMR08.687 "1.5 "4 238 kr
SPEEDAIRE 5VMR1 Luftcylinder 2 tums slaglängd 9.1875 tum längd | AE6WJH 5VMR19.187 "2"4 238 kr
SPEEDAIRE 5VMR2 Luftcylinder 3 tums slaglängd 9.6875 tum längd | AE6WJJ 5VMR29.687 "2.5 "4 238 kr
SPEEDAIRE 5VMR3 Luftcylinder dubbelverkande 10.1875 tum längd | AE6WJK 5VMR310.187 "3"4 238 kr
SPEEDAIRE 5VMR4 Luftcylinder dubbelverkande 10.6875 tum längd | AE6WJL 5VMR410.687 "3.5 "4 238 kr
SPEEDAIRE 5VMR5 Luftcylinder dubbelverkande 11.1875 tum längd | AE6WJM 5VMR511.187 "4"4 238 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VNK5 luftcylinder dubbelverkande 21.1875 tum Längd
5 570 kr /enhet