SPEEDAIRE 5XNJ1 Luftcylinder 2 tums hål 14 tums slaglängd | AE7FDZ

SPEEDAIRE 5XNJ1 luftcylinder 2 tums hål 14 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE7FDZ Modell: 5XNJ1

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 986 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.2"
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialRostfritt stål
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda785 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraFrämre fläns
Total längd19.906 "
Kolvmaterialaluminium~~POS=TRUNC
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek1/2 "-20
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke14 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.52
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5XNF9 Luftcylinder 3-tums slagfläns | AE7FDT 5XNF98.905 "3"13 031 kr
SPEEDAIRE 5XNG1 Luftcylinder 4-tums slagfläns | AE7FDU 5XNG19.905 "4"13 031 kr
SPEEDAIRE 5XNG2 luftcylinder 2 tums hål 4-1/2 tums slag | AE7FDV 5XNG210.405 "4.5 "13 031 kr
SPEEDAIRE 5XNG9 Luftcylinder 2 tums hål 8 tums slaglängd | AE7FDW 5XNG913.905 "8"14 057 kr
SPEEDAIRE 5XNH0 Luftcylinder 2 tums hål 8-1 / 2 tums slaglängd | AE7FDX 5XNH014.405 "8.5 "14 057 kr
SPEEDAIRE 5XNH7 luftcylinder 2 tums hål 12 tums slag | AE7FDY 5XNH717.906 "12 "14 990 kr
SPEEDAIRE 5XNJ4 luftcylinder 15-1/2 tums slaglängd 21.406 tums längd | AE7FEA 5XNJ421.406 "15.5 "15 986 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5XNJ1 luftcylinder 2 tums hål 14 tums slaglängd
15 986 kr /enhet