SPEEDAIRE 5XNX1 Luftcylinder 20.625 tum längd Stanless stål | AE7FEV

SPEEDAIRE 5XNX1 luftcylinder 20.625 tum Längd Stanless Steel

Finns i lager
Artikel: AE7FEV Modell: 5XNX1

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 610 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.2"
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialRostfritt stål
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda785 lb.
Max. Tryck250 psi
Monteragaffel
Total längd20.625 "
Kolvmaterialaluminium~~POS=TRUNC
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.1 / 2 "
Hamnstorlek3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek1/2 "-20
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke14 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.61
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5PEK1 Luftcylinder 32.625 tum längd Stanless stål | AE6AYU 5PEK132.625 "26 "18 961 kr
SPEEDAIRE 5XNU7 Luftcylinder 2-tums slaglucka fixerad Clevis | AE7FEP 5XNU78.625 "2"13 916 kr
SPEEDAIRE 5XNU8 luftcylinder 2 tums hål 2-1/2 tums slag | AE7FEQ 5XNU89.125 "2.5 "13 916 kr
SPEEDAIRE 5XNV5 Luftcylinder 6 tums slaglucka fixerad Clevis | AE7FER 5XNV512.625 "6"14 718 kr
SPEEDAIRE 5XNV9 Luftcylinder 2 tums hål 8 tums slaglängd | AE7FET 5XNV914.625 "8"14 718 kr
SPEEDAIRE 5XNW3 Luftcylinder 2 tums hål 10 tums slaglängd | AE7FEU 5XNW316.625 "10 "15 907 kr
SPEEDAIRE 5XNX5 Luftcylinder 22.625 tum längd Stanless stål | AE7FEW 5XNX522.625 "16 "16 610 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5XNX1 luftcylinder 20.625 tum Längd Stanless Steel
16 610 kr /enhet