Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5YCJ8 Luftcylinder 1 tums slag 1.685 tums längd | AE7GFB

SPEEDAIRE 5YCJ8 luftcylinder 1 tums slaglängd 1.685 tum

Finns i lager
Artikel: AE7GFB Modell: 5YCJ8
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
715SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.3 / 4 "
CylindertypRund kompakt
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda88 lb.
Max. Tryck200 psi
MonteraGrundläggande
Total längd1.685 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek# 10-32 UNF
Rod Dia.5 / 16 "
Längd på stånggänga0.46 "
Stånggängstorlek# 10-32 Kvinna
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke1"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKolvmaterialStrokePris
SPEEDAIRE 5YCJ5 Luftcylinder 3/4 tums hål 1/4 tum slaglängd | AE7GEY 5YCJ50.935 "Aluminium1 / 4 "715SEK
SPEEDAIRE 5YCJ6 Luftcylinder 1.185 tum längd rostfritt stål | AE7GEZ 5YCJ61.185 "Inte omkopplingsfärdig aluminium1 / 2 "715SEK
SPEEDAIRE 5YCJ7 Luftcylinder 3/4 tums hål 3/4 tums slaglängd | AE7GFA 5YCJ71.435 "Aluminium3 / 4 "715SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5YCJ8 luftcylinder 1 tums slaglängd 1.685 tum
715SEK /enhet