SQUARE D LA26400BC Effektbrytare 400a 2p 600vac Lug | AF9HFJ 2GPC8

SQUARE D LA26400BC Kretsbrytare 400a 2p 600vac Lugg

Finns i lager
Artikel: AF9HFJ Modell: LA26400BCKorsreferens: 2GPC8

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

89 763 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps400
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup5.8 "
Ram storlek400A / LA
Höjd11 "
Högförstärkare Trip Setting4000A
Inställning för lågförstärkare2000A
Max. AIR-betygInte betygsatt
Max. Trådstorlek600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Trådstorlek1 AWG (Al)
MonteringAnslut panelpanelen
Antal poler2
Fas1
FasanslutningBC
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.3575
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)22.45
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Omedelbar resa (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellMax. TrådstorlekVäxelspänningAmpsMin. TrådstorlekMonteringAntal polerFasTerminalanslutningPris
SQUARE D HGL36150U33X Strömbrytare 150a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Box Lug70 436 kr
SQUARE D HGL36060U43X Strömbrytare 60a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Box Lug49 766 kr
SQUARE D HGL36100U43X Strömbrytare 100a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Box Lug50 607 kr
SQUARE D HGL36150U43X Strömbrytare 150a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Box Lug84 818 kr
SQUARE D HGL36060U31X Strömbrytare 60a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Box Lug27 791 kr
SQUARE D HGL36100U31X Strömbrytare 100a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Box Lug36 087 kr
SQUARE D HGL36150U31X Strömbrytare 150a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Box Lug30 839 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LA26400BC Kretsbrytare 400a 2p 600vac Lugg
89 763 kr /enhet