Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5YCV9 Luftcylinder 2.755 tum längd rostfritt stål | AE7GHP

SPEEDAIRE 5YCV9 luftcylinder 2.755 tums längd i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE7GHP Modell: 5YCV9

Få det Maj 20, Måndag
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
2 357 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.3"
CylindertypKompakt
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda1,413 lb.
Max. Tryck200 psi
MonteraGrundläggande
Total längd2.755 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1 / 4 "NPT
Rod Dia.7 / 8 "
Längd på stånggänga0.73 "
Stånggängstorlek5/8 "-18 Kvinna
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke1 / 2 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2555
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5YCP4 Luftcylinder 3.375 tum längd rostfritt stål | AE7GFZ 5YCP43.375 "2"2 042 kr
SPEEDAIRE 5YCP6 Luftcylinder 5.375 tum längd rostfritt stål | AE7GGA 5YCP65.375 "4"2 288 kr
SPEEDAIRE 5YCV8 luftcylinder 2.505 tums längd rostfritt stål | AE7GHN 5YCV82.505 "1 / 4 "2 357 kr
SPEEDAIRE 5YCW0 Luftcylinder 35 tum längd rostfritt stål | AE7GHQ 5YCW035 "3 / 4 "2 357 kr
SPEEDAIRE 5YCW1 Luftcylinder 3.255 tum längd rostfritt stål | AE7GHR 5YCW13.255 "1"2 357 kr
SPEEDAIRE 5YCW2 Luftcylinder 4.255 tum längd rostfritt stål | AE7GHT 5YCW24.255 "2"2 390 kr
SPEEDAIRE 5YCW3 luftcylinder 5.255 tum längd rostfritt stål | AE7GHU 5YCW35.255 "3"2 609 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5YCV9 luftcylinder 2.755 tums längd i rostfritt stål
2 357 kr /enhet