Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5ZEF9 luftcylinder 5 tums slaglängd 10-1/2 tums längd | AE7MAE

SPEEDAIRE 5ZEF9 luftcylinder 5 tums slaglängd 10-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE7MAE Modell: 5ZEF9

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 162 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.1.5 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
Monterapivot
Nosmonterad tråd3/4 "-16
Total längd10.5 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.0.376 "
Hamnstorlek1 / 8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek7/16 "-20 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke5"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEF5 luftcylinder 1 tums slaglängd 6-1/2 tums längd | AE7MAB 5ZEF56.5 "1"929SEK
SPEEDAIRE 5ZEF8 luftcylinder 4 tums slaglängd 9-1/2 tums längd | AE7MAD 5ZEF89.5 "4"1 104 kr
SPEEDAIRE 5ZEG0 luftcylinder 11.50 tum Längd rostfritt stål | AE7MAF 5ZEG011.5 "6"1 220 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEF9 luftcylinder 5 tums slaglängd 10-1/2 tum
1 162 kr /enhet