Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5ZEH0 luftcylinder 1-1/2 tums slaglängd 3.31 tums längd | AE7MAN

SPEEDAIRE 5ZEH0 luftcylinder 1-1/2 tums slaglängd 3.31 tum

Finns i lager
Artikel: AE7MAN Modell: 5ZEH0
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
334SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.7 / 16 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraNäsa
Nosmonterad tråd7/16 "-20
Total längd3.31 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Längd på stånggänga1 / 2 "
Stånggängstorlek# 10-32 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelEnstaka skådespelare
Fjäderkraft1 lb.
Stroke1.5 "
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEG7 luftcylinder 1/2 tums slaglängd 2.31 tums längd | AE7MAL 5ZEG72.31 "1 / 2 "289SEK
SPEEDAIRE 5ZEG9 luftcylinder 7/16 tums hål 1 tums slag | AE7MAM 5ZEG92.81 "1"309SEK
SPEEDAIRE 5ZEH1 luftcylinder 7/16 tums hål 2 tums slag | AE7MAP 5ZEH13.81 "2"365SEK
SPEEDAIRE 5ZEH4 luftcylinder 7/16 tums hål 5 tums slaglängd | AE7MAT 5ZEH46.81 "5"535SEK
SPEEDAIRE 5ZEH5 luftcylinder 7.81 tum längd rostfritt stål | AE7MAU 5ZEH57.81 "6"591SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEH0 luftcylinder 1-1/2 tums slaglängd 3.31 tum
334SEK /enhet