A B Luftintag: 1 / 4 "NPT , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 6 , CFM @ Full belastning: 25.0 , Plikt: Standard , Avgasrör: Front , Fri hastighet: 11,000 rpm , Handtagsmaterial: Aluminium , HP: 0.7 , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Total längd: 9" , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Spak , Varierande hastighet: Nej
Luftdrivna vinkelslipar, 11000 RPM
Speedaire luftdrivna vinkelslipar har roterande slipskivor som tar ut ytmaterial eller roterar kapskivor för att skära igenom material. Huvudet på dessa vinkelslipmaskiner är inställda i rät vinkel mot verktygskroppen, vilket gör dem mer kompakta jämfört med vertikalslipmaskiner, vilket ger bättre synlighet av arbetsytan och hjulet. Välj från en rad av dessa vinkelslipar, tillgängliga i 4 och 4.5 tums hjuldiametrar.