Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5ZEK4 luftcylinder 3 tums slaglängd 6.19 tum | AE7MBP

SPEEDAIRE 5ZEK4 luftcylinder 3 tums slaglängd 6.19 tum

Finns i lager
Artikel: AE7MBP Modell: 5ZEK4
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
1 030 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.1.5 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraNäsa
Nosmonterad tråd3/4 "-16
Total längd6.19 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1 / 8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek7/16 "-20 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelEnstaka skådespelare
Fjäderkraft6 lb.
Stroke3"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)3.96
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)3.96
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEK2 luftcylinder 1 tums slaglängd 4.19 tums längd | AE7MBM 5ZEK24.19 "1"805SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEK4 luftcylinder 3 tums slaglängd 6.19 tum
1 030 kr /enhet