SPEEDAIRE 6WA75 slangrulle 3/4 tum 50 fot 250 psi | AF2NLP

SPEEDAIRE 6WA75 slangrulle 3/4 tum 50 fot 250 psi

Finns i lager
Artikel: AF2NLP Modell: 6WA75

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 486 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygIndustri
Slang slutar3/4 "(F) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialGummi
Slangutlopp (in.)1/4 "(M) NPT
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.210 grader F
MonteringGolv
Totala höjden27 "
Total längd26.187 "
Total bredd12 "
Spolinlopp3/4 "(F) NPT
TätningstypViton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.65
Fartygets höjd (cm)83.31
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)37.08
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.FärgVäxeltypSlanglängdSlangmaterialHusets materialSpärrLängdPris
SPEEDAIRE 2CUA3 Slangupprullare 1/4 tum 50 fot 300 psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 761 kr
SPEEDAIRE 2CUA5 Slangupprullare 3/8 tum 35 fot 300 psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Vårens återkomst35ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 048 kr
SPEEDAIRE 2CUA7 Slangupprullare 3/8 tum 50 fot 300 psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 691 kr
SPEEDAIRE 2CUA9 Slangupprullare 1/2 tum 50 fot 300 psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-4 779 kr
SPEEDAIRE 2CUB6 Slangupprullare 3/8 tum 100 fot 300 psi | AB9FGG 2CUB63 / 8 "-Vårens återkomst100ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-9 262 kr
SPEEDAIRE 2CUB8 Slangupprullare 1/2 tum 75 fot 300 psi | AB9FGH 2CUB81 / 2 "-Vårens återkomst75ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-7 537 kr
SPEEDAIRE 2CUC1 Slangupprullare 3/4 tum 75 fot 300 psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Vårens återkomst75ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-9 843 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 6WA75 slangrulle 3/4 tum 50 fot 250 psi
8 486 kr /enhet