Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 6X475 Fäste Clevis | AF2PPR

SPEEDAIRE 6X475 Fäste skarv

Finns i lager
Artikel: AF2PPR Modell: 6X475
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
416SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBakre gjutjärnstång Clevis
Bore Dia.2-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
SPEEDAIRE 6X471 Fäste Clevis | AF2PPM 6X4711-1 / 2 "407SEK
SPEEDAIRE 6X473 Fäste Clevis 2 In | AF2PPP 6X4732"505SEK
SPEEDAIRE 6X479 Fäste Clevis | AF2PPW 6X4793-1 / 4 "697SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 6X475 Fäste skarv
416SEK /enhet