Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 6X479 Fäste Clevis | AF2PPW

SPEEDAIRE 6X479 Fäste skarv

Finns i lager
Artikel: AF2PPW Modell: 6X479
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
697SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBakre gjutjärnstång Clevis
Bore Dia.3-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8412909025
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
SPEEDAIRE 6X471 Fäste Clevis | AF2PPM 6X4711-1 / 2 "407SEK
SPEEDAIRE 6X473 Fäste Clevis 2 In | AF2PPP 6X4732"505SEK
SPEEDAIRE 6X475 Fäste Clevis | AF2PPR 6X4752-1 / 2 "416SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 6X479 Fäste skarv
697SEK /enhet