Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 6X478 Flänsfäste 3 1/4 tum | AF2PPV

SPEEDAIRE 6X478 Flänsfäste 3 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AF2PPV Modell: 6X478
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
442SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStål fram / bak flänsmonteringssats
Bore Dia.3-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8412909025
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
SPEEDAIRE 6X472 Flänsmontering 2 In | AF2PPN 6X4722"280SEK
SPEEDAIRE 6X474 Flänsfäste 2 1/2 tum | AF2PPQ 6X4742-1 / 2 "399SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 6X478 Flänsfäste 3 1/4 In
442SEK /enhet