Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 7D704 Filter / regulator / smörjmedel 1/2 tum Npt 60 Cfm 32250 Psi | AF3JUG

SPEEDAIRE 7D704 Filter/regulator/smörjare 1/2 tum Npt 60 Cfm 32250 Psi

Finns i lager
Artikel: AF3JUG Modell: 7D704
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
2 987 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter / regulator / smörjmedel
Justeringsområde5 till 150 psi
SkålmaterialMetall med synglas
Skålstorlek3.5 oz.
AvloppstypManuell
Filterbetyg5 mikron
Max. Flöde60 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 grader F
Antal bitar2
Totala höjden9.95 "
Total bredd5.91 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9215
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481100040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Speedaire 7D704 filter / regulator / smörjapparat tar effektivt bort partiklar och fukt och smörjer utrustningen samtidigt som den kontrollerar vätskeflödet. Denna enhet gynnar jordbruks-, VVS-, livsmedels- och kemikalieapplikationer.

Funktioner:

  • Speedaire 7D704 regulator/filter/smörjare har en MicroMist-smörjare för att ge rätt mängd smörjning till de pneumatiska verktygen.
  • Denna regulator har en manuell avtappningsventil som tar bort det uppsamlade vattnet från filterskålen.
  • Dess modulära kontakt gör det enkelt att ta bort och byta ut.
  • Denna Speedaire pneumatiska regulator har positiv och exakt tryckreglering över ett brett spektrum av rörstorlekar och kan hantera flödeshastigheter upp till 60 CFM.
  • Den har en metallskål med synglas för att motstå tryck upp till 250 psi.

Kompatibla tillbehör:

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 7D704 Filter/regulator/smörjare 1/2 tum Npt 60 Cfm 32250 Psi
2 987 kr /enhet