Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4ZL99 Filter / regulator / smörjmedel 5 till 150 psi | AE2UTA

SPEEDAIRE 4ZL99 Filter/regulator/smörjare 5 Till 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AE2UTA Modell: 4ZL99
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
5 286 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter / regulator / smörjmedel
Justeringsområde5 till 150 psi
SkålmaterialMetall med synglas
Skålstorlek32.0 oz.
AvloppstypManuell
Filterbetyg5 mikron
Mätarport1 / 4 "NPT
Max. Flöde160 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 grader F
Antal bitar3
Totala höjden12.45 "
Total bredd14.75 "
Rörstorlek3 / 4 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8481100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenJusteringsområdeSkålmaterialTotal breddRörstorlekSkålstorlekMax. FlödeMax. TryckPris
SPEEDAIRE 4ZM02 Filter / regulator / smörjmedel 5 till 150 psi | AE2VAC 4ZM0212.45 "5 till 150 psiMetall med synglas14.75 "3 / 4 "NPT32.0 oz.160 cfm250 psi7 231 kr
SPEEDAIRE 4ZM04 Filter / regulator / smörjmedel 5 till 125 psi | AE2VAE 4ZM046.54 "5 till 125 psipolykarbonat3.55 "1 / 4 "NPT1.0 oz.10 cfm150 psi1 819 kr
SPEEDAIRE 7D683 Filter / regulator / smörjmedel 1/4 tum Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTJ 7D6838.72 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd4.22 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi1 919 kr
SPEEDAIRE 7D684 Filter/regulator/smörjmedel 1/4 tum Npt 51 Cfm 32250 Psi | AF3JTK 7D6848.72 "5 till 150 psiMetall med synglas4.22 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi1 730 kr
SPEEDAIRE 7D685 Filter/regulator/smörjmedel 3/8 tum Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTL 7D6858.72 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd4.22 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi1 776 kr
SPEEDAIRE 7D686 Filter / regulator / smörjmedel 3/8 tum Npt 51 Cfm 32250 Psi | AF3JTM 7D6868.72 "5 till 150 psiMetall med synglas4.22 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi1 794 kr
SPEEDAIRE 7D687 Filter / regulator / smörjmedel 1/4 tum Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTN 7D6878.72 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd4.22 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi1 910 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL99 Filter/regulator/smörjare 5 Till 150 Psi
5 286 kr /enhet