Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE NCG-C025 Single Rear Clevis, 25 mm Bore Dia, Single Rear Clevis, Anodized Aluminum | CU4BUA 5TJT7

SPEEDAIRE NCG-C025 Enkel bakgaffel, 25 mm håldiameter, enkel bakgaffel, anodiserad aluminium

Finns i lager
Artikel: CU4BUA Modell: NCG-C025Korsreferens: 5TJT7
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
155SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgaffel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBore Dia.PassarArtikelMaterialMonteraMonteringstypÖvergripande Dia.Pris
SPEEDAIRE 5VLY3 ögonfäste passar 3-1 / 4 hål | AE6WBZ 5VLY35 "bred x 5" lång x 2.625 "hög3-1 / 4, 43 1/4 ", 4" borrcylindrarCylinderfästeAluminiumÖgonfäste och monteringsplatta--876SEK
SPEEDAIRE 5VMG0 Vridbart ögonfäste 80 mm hålcylindrar | AE6WFF 5VMG095mm80mm80mmCylinderfästeAluminiumVridbart ögonfäste--1 821 kr
SPEEDAIRE 5VNW9 Cylindermonteringsmutter 1-1/8 tums borraluminium | AE6WWJ 5VNW9-1-1 / 8 "1-1 / 8 "BorrningCylinderfästeAluminiumCylinderns monteringsmutter--62SEK
SPEEDAIRE 5VNY1 Rod Clevis för 1-1 / 8-tums hål aluminium | AE6WWW 5VNY1-1-1 / 8 "1-1 / 8 "BorrningCylinderfästeAluminiumStaven clevis--425SEK
SPEEDAIRE 36NK59 Cylindermonteringshårdvara Bakre avlägsnande Clevis | AH7ARG 36NK5921.51.5 "CylinderfästeAluminium-Avtagbar bakre Clevis2529SEK
SPEEDAIRE 36NK60 Cylindermonteringshårdvara Bakre Lossa bygel | AH7ARH 36NK602.522"CylinderfästeAluminium-Avtagbar bakre Clevis2.5691SEK
SPEEDAIRE 36NK61 Cylindermonteringshårdvara Bakre avlägsnande Clevis | AH7ARJ 36NK6132.52.5 "CylinderfästeAluminium-Avtagbar bakre Clevis3545SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE NCG-C025 Enkel bakgaffel, 25 mm håldiameter, enkel bakgaffel, anodiserad aluminium
155SEK /enhet