SPEEDAIRE R2-30A-P10 Luftkompressorpump, stänksmord, 2-stegs, 30 hk, 76.7/90.1/101 Cfm Vid 175 Psi | CH6RGY 3Z411

SPEEDAIRE R2-30A-P10 luftkompressorpump, stänksmord, 2-stegs, 30 hk, 76.7/90.1/101 Cfm vid 175 Psi

Artikel: CH6RGY Modell: R2-30A-P10Korsreferens: 3Z411
137 448 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkompressorpump
Bore Dia.3.25 "6.25"
AnslutningstypNPT
ByggGjutjärn
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Arbetstryck175 psi
Antal cylindrar4
Antal spår3
Antal etapper2
Oljekapacitet1.58 gal.
Utloppsstorlek1.25
Övergripande djup27.25 "
Totala höjden33.56 "
Total bredd33 "
Uteffekt30 hk
RotationCCW
RPM890 RPM
Slaglängd4"
VentiltypSkiva
Hjuldiameter22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 261
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellRPMBore Dia.Antal spårVentiltypHjuldiameterOljekapacitetUtloppsstorlekÖvergripande djupPris
SPEEDAIRE RV2-15A-P04 Luftkompressorpump, stänksmord, 2-stegs, 15 hk, 34.8/49 Cfm Vid 175 Psi | CH6RKB 1WD22 RV2-15A-P041045 RPM2.5 ", 4.62"2Reed19 "1 gal.0.75 "21.12 "81 617 kr
RFQ
SPEEDAIRE 1WD23 luftkompressorpump, trycksmord, 2-stegs, 7.5 hk, 17.3/23.5 Cfm vid 175 PSI | CU4AKX 1WD23--------47 668 kr
SPEEDAIRE Q0106001AJ Luftkompressorpump, stänksmord, 1 steg, 1 hk, 4.2 Cfm vid 100 PSI | CU4AKY 787KV5 Q0106001AJ--------24 203 kr
SPEEDAIRE Q0206001AJ Luftkompressorpump, stänksmord, 1 steg, 2 hk, 6.7 Cfm vid 100 PSI | CU4AKZ 787KV6 Q0206001AJ--------49 087 kr
SPEEDAIRE Q0306001AJ Luftkompressorpump, stänksmord, 1 steg, 3 hk, 10.1 Cfm vid 100 PSI | CU4ALA 787KV7 Q0306001AJ--------47 767 kr
SPEEDAIRE RV2-15A-P02 Luftkompressorpump, stänksmord, 2-stegs, 7.5 hk, 17.3/23.5 Cfm vid 175 PSI | CU4ALB 1WD21 RV2-15A-P02--------32 419 kr
SPEEDAIRE 1WD24 luftkompressorpump, trycksmord, 2-stegs, 15 hk, 34.8/49.0 Cfm vid 175 PSI | CU4ALC 1WD24--------99 788 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE R2-30A-P10 luftkompressorpump, stänksmord, 2-stegs, 30 hk, 76.7/90.1/101 Cfm vid 175 Psi
137 448 kr /enhet