SPEEDAIRE RV2-15A-P04 Luftkompressorpump, stänksmord, 2-stegs, 15 hk, 34.8/49 Cfm Vid 175 Psi | CH6RKB 1WD22

SPEEDAIRE RV2-15A-P04 luftkompressorpump, stänksmord, 2-stegs, 15 hk, 34.8/49 Cfm vid 175 Psi

Artikel: CH6RKB Modell: RV2-15A-P04Korsreferens: 1WD22
81 617 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkompressorpump
Bore Dia.2.5 ", 4.62"
AnslutningstypNPT
ByggGjutjärn
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Arbetstryck175 psi
Antal cylindrar4
Antal spår2
Antal etapper2
Oljekapacitet1 gal.
Utloppsstorlek0.75 "
Övergripande djup21.12 "
Totala höjden24.87 "
Total bredd25 "
Uteffekt15 hk
RotationCCW
RPM1045 RPM
Slaglängd3"
VentiltypReed
Hjuldiameter19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 113.4
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellRPMBore Dia.Antal spårVentiltypHjuldiameterOljekapacitetUtloppsstorlekÖvergripande djupPris
SPEEDAIRE R2-30A-P10 Luftkompressorpump, stänksmord, 2-stegs, 30 hk, 76.7/90.1/101 Cfm Vid 175 Psi | CH6RGY 3Z411 R2-30A-P10890 RPM3.25 "6.25"3Skiva22 "1.58 gal.1.2527.25 "137 448 kr
RFQ
SPEEDAIRE 1WD23 luftkompressorpump, trycksmord, 2-stegs, 7.5 hk, 17.3/23.5 Cfm vid 175 PSI | CU4AKX 1WD23--------47 668 kr
SPEEDAIRE Q0106001AJ Luftkompressorpump, stänksmord, 1 steg, 1 hk, 4.2 Cfm vid 100 PSI | CU4AKY 787KV5 Q0106001AJ--------24 203 kr
SPEEDAIRE Q0206001AJ Luftkompressorpump, stänksmord, 1 steg, 2 hk, 6.7 Cfm vid 100 PSI | CU4AKZ 787KV6 Q0206001AJ--------49 087 kr
SPEEDAIRE Q0306001AJ Luftkompressorpump, stänksmord, 1 steg, 3 hk, 10.1 Cfm vid 100 PSI | CU4ALA 787KV7 Q0306001AJ--------47 767 kr
SPEEDAIRE RV2-15A-P02 Luftkompressorpump, stänksmord, 2-stegs, 7.5 hk, 17.3/23.5 Cfm vid 175 PSI | CU4ALB 1WD21 RV2-15A-P02--------32 419 kr
SPEEDAIRE 1WD24 luftkompressorpump, trycksmord, 2-stegs, 15 hk, 34.8/49.0 Cfm vid 175 PSI | CU4ALC 1WD24--------99 788 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE RV2-15A-P04 luftkompressorpump, stänksmord, 2-stegs, 15 hk, 34.8/49 Cfm vid 175 Psi
81 617 kr /enhet