Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPENCE 81S-CSD9 Steam Trap Inverterad skopa PSI 250 3/4 FNPT | AD7ECT 4DXG5

SPENCE 81S-CSD9 Ångfälla inverterad skopa PSI 250 3/4" FNPT

Finns i lager
Artikel: AD7ECT Modell: 81S-CSD9Korsreferens: 4DXG5

Få det Maj 20, Måndag
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
4 322 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngfälla
(F) NPT-anslutningar (in.)3/4
Body MaterialGjutjärn
SkivmaterialRostfritt stål
Nedströms PSI Range0 till 250
Max. Drift PSI250
NPT-inlopp3 / 4 "
NPT-utlopp3/4
RörkonfigurationRakt
TypInverterad skopa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-anslutningar (in.)Max. Drift PSINPT-inloppNPT-utloppPris
SPENCE 81S-CSC9 Ångfälla inverterad skopa PSI 250 1/2" FNPT | AD7ECR 4DXF9 81S-CSC91/22501 / 2 "1/24 602 kr
SPENCE 85-CMH9 Ångfälla inverterad skopa Psi 130 2 Fnpt | AD7ECU 4DXJ6 85-CMH921302"218 403 kr
SPENCE 85-C0G9 ångfälla, 1 1/2 tums storlek FNPT-anslutningar, 10 1/4 tums storlek ände till ände längd | CU4EMZ 4DXH9 85-C0G9----17 688 kr
SPENCE 85-CMG9 ångfälla, 1 1/2 tums storlek FNPT-anslutningar, 10 1/4 tums storlek ände till ände längd | CU4ENA 4DXJ1 85-CMG9----18 403 kr
SPENCE 85-C1G9 ångfälla, 1 1/2 tums storlek FNPT-anslutningar, 10 1/4 tums storlek ände till ände längd | CU4ENB 4DXH7 85-C1G9----17 688 kr
SPENCE 85-CPG9 ångfälla, 1 1/2 tums storlek FNPT-anslutningar, 10 1/4 tums storlek ände till ände längd | CU4ENC 4DXJ2 85-CPG9----18 306 kr
SPENCE 85-CSG9 ångfälla, 1 1/2 tums storlek FNPT-anslutningar, 10 1/4 tums storlek ände till ände längd | CU4END 4DXJ3 85-CSG9----17 688 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPENCE 81S-CSD9 Ångfälla inverterad skopa PSI 250 3/4" FNPT
4 322 kr /enhet