SPENCE 85-CMH9 Ångfälla inverterad skopa Psi 130 2 Fnpt | AD7ECU 4DXJ6

SPENCE 85-CMH9 ångfälla inverterad skopa Psi 130 2 Fnpt

Finns i lager
Artikel: AD7ECU Modell: 85-CMH9Korsreferens: 4DXJ6

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 403 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngfälla
(F) NPT-anslutningar (in.)2
Body MaterialGjutjärn
SkivmaterialRostfritt stål
Nedströms PSI Range0 till 130
Max. Drift PSI130
NPT-inlopp2"
NPT-utlopp2
RörkonfigurationRakt
TypInverterad skopa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.45
Fartygets höjd (cm)30.99
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-anslutningar (in.)Max. Drift PSINPT-inloppNPT-utloppPris
SPENCE 81S-CSC9 Ångfälla inverterad skopa PSI 250 1/2" FNPT | AD7ECR 4DXF9 81S-CSC91/22501 / 2 "1/24 602 kr
SPENCE 81S-CSD9 Ångfälla inverterad skopa PSI 250 3/4" FNPT | AD7ECT 4DXG5 81S-CSD93/42503 / 4 "3/44 322 kr
SPENCE 85-C0G9 ångfälla, 1 1/2 tums storlek FNPT-anslutningar, 10 1/4 tums storlek ände till ände längd | CU4EMZ 4DXH9 85-C0G9----17 688 kr
SPENCE 85-CMG9 ångfälla, 1 1/2 tums storlek FNPT-anslutningar, 10 1/4 tums storlek ände till ände längd | CU4ENA 4DXJ1 85-CMG9----18 403 kr
SPENCE 85-C1G9 ångfälla, 1 1/2 tums storlek FNPT-anslutningar, 10 1/4 tums storlek ände till ände längd | CU4ENB 4DXH7 85-C1G9----17 688 kr
SPENCE 85-CPG9 ångfälla, 1 1/2 tums storlek FNPT-anslutningar, 10 1/4 tums storlek ände till ände längd | CU4ENC 4DXJ2 85-CPG9----18 306 kr
SPENCE 85-CSG9 ångfälla, 1 1/2 tums storlek FNPT-anslutningar, 10 1/4 tums storlek ände till ände längd | CU4END 4DXJ3 85-CSG9----17 688 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPENCE 85-CMH9 ångfälla inverterad skopa Psi 130 2 Fnpt
18 403 kr /enhet