Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPENCE 81S-CSC9 Steam Trap Inverterad skopa PSI 250 1/2 FNPT | AD7ECR 4DXF9

SPENCE 81S-CSC9 Ångfälla inverterad skopa PSI 250 1/2" FNPT

Finns i lager
Artikel: AD7ECR Modell: 81S-CSC9Korsreferens: 4DXF9
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
4 435 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngfälla
(F) NPT-anslutningar (in.)1/2
Body MaterialGjutjärn
SkivmaterialRostfritt stål
Nedströms PSI Range0 till 250
Max. Drift PSI250
NPT-inlopp1 / 2 "
NPT-utlopp1/2
RörkonfigurationRakt
TypInverterad skopa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-anslutningar (in.)Max. Drift PSINPT-inloppNPT-utloppPris
SPENCE 81S-CSD9 Ångfälla inverterad skopa PSI 250 3/4" FNPT | AD7ECT 4DXG5 81S-CSD93/42503 / 4 "3/44 164 kr
SPENCE 85-CMH9 Ångfälla inverterad skopa Psi 130 2 Fnpt | AD7ECU 4DXJ6 85-CMH921302"216 620 kr
SPENCE 85-C0G9 ångfälla, 1 1/2 tums storlek FNPT-anslutningar, 10 1/4 tums storlek ände till ände längd | CU4EMZ 4DXH9 85-C0G9----16 620 kr
SPENCE 85-CMG9 ångfälla, 1 1/2 tums storlek FNPT-anslutningar, 10 1/4 tums storlek ände till ände längd | CU4ENA 4DXJ1 85-CMG9----16 620 kr
SPENCE 85-C1G9 ångfälla, 1 1/2 tums storlek FNPT-anslutningar, 10 1/4 tums storlek ände till ände längd | CU4ENB 4DXH7 85-C1G9----16 620 kr
SPENCE 85-CPG9 ångfälla, 1 1/2 tums storlek FNPT-anslutningar, 10 1/4 tums storlek ände till ände längd | CU4ENC 4DXJ2 85-CPG9----16 620 kr
SPENCE 85-CSG9 ångfälla, 1 1/2 tums storlek FNPT-anslutningar, 10 1/4 tums storlek ände till ände längd | CU4END 4DXJ3 85-CSG9----16 620 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPENCE 81S-CSC9 Ångfälla inverterad skopa PSI 250 1/2" FNPT
4 435 kr /enhet