Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPENCE DPE-D Dropppanna Armbåge Gjutjärn 3/4 Inch Npt | AA7FVY 15X128

SPENCE DPE-D Dropppanna Armbåge Gjutjärn 3/4 Inch Npt

Finns i lager
Artikel: AA7FVY Modell: DPE-DKorsreferens: 15X128

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

743SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDroppformad armbåge
Body MaterialGjutjärn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Mättat ångtryck250 psi
Temp. Räckvidd406 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.04
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod7307110045
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPENCE DPE-D Dropppanna Armbåge Gjutjärn 3/4 Inch Npt
743SEK /enhet