Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 2510TBG2 Manuell motorstartare 0.63 till 1A 600V | AH2NKN 2BW38

SQUARE D 2510TBG2 Manuell motorstartare 0.63 till 1A 600V

Finns i lager
Artikel: AH2NKN Modell: 2510TBG2Korsreferens: 2BW38

Få det Maj 20, Måndag
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
5 459 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell motorstartare
Förstärkare AC18
Djup5"
Höjd1"
HP @ 3-fas - 460-575V5
HP @ 3 fas - 480V5
HP @ 3 fas - 575V5
Max. Spänning600 VAC
NEMA-storlekM-0
Antal poler3
OperatörVäxla
KontrollampaNej
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9125
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kapslingens NEMA-betyg: 1
    • HP @ 3-fas - 240V: 3
    • Antal erforderliga temperaturer: 3
    • Specialfunktioner: Klass 10 Ambient-Compensated Thermal Overload Relay

Produktvarianter

ProduktModellMax. SpänningFörstärkare ACDjupNEMA-storlekAntal polerKontrollampaBreddHöjdPris
SQUARE D 2510FG1 Manuell motorstartare 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Nej4.25 "2.75 "804SEK
SQUARE D 2510FG1P Manuell motorstartare 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Röd: På4.25 "2.75 "1 854 kr
SQUARE D 2510FG2 Manuell motorstartare 2.5 till 4A 600V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44 "-2Nej4.25 "2.75 "1 881 kr
SQUARE D 2510FG2P Manuell motorstartare 4 till 6.3A 600V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Röd: På4.25 "2.75 "2 183 kr
SQUARE D 2510FG5 Manuell motorstartare 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Nej4.25 "2.88 "1 494 kr
SQUARE D 2510FG6 Manuell motorstartare 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44 "-2Nej4.25 "2.88 "2 155 kr
SQUARE D 2510FO1 Manuell motorstartare 13 till 18A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59 "-1Nej1.69 "4.12 "1 274 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 2510TBG2 Manuell motorstartare 0.63 till 1A 600V
5 459 kr /enhet