Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 8501KPR13V20 Relä 11pin 3pdt 10a 120vac | AF9FTK 2DT15

SQUARE D 8501KPR13V20 Relä 11pin 3pdt 10a 120vac

Finns i lager
Artikel: AF9FTK Modell: 8501KPR13V20Korsreferens: 2DT15
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
1 443 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
BastypOctal
Spole VA-betyg2.5
Spolvolts120 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A
Kontaktformulär3PDT
KontaktmaterialSilvertennoxid
Kontaktbetyg10A @ 277VAC / 30VDC
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
MonteringUttalsuttag
Nålar11
Tryck för att testaNej
SocketTillverkare Nr 8501NR61, 8501NR62
Socket-kodB
StatusindikatorNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8536490075

Produktvarianter

ProduktModellSpole VA-betygKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialNålarSocketPris
SQUARE D 8501KPR12P14V20 Relä 8-stifts Dpdt 10a 100vac | AF9FTD 2DT03 8501KPR12P14V202.510ADPDTSilvertennoxid8Tillverkare Nr 8501NR51 eller 8501NR521 104 kr
SQUARE D 8501KPR12V20 Relä 8-stifts Dpdt 10a 100vac | AF9FTE 2DT07 8501KPR12V203.510ADPDTSilvertennoxid8Tillverkare Nr 8501NR51 eller 8501NR521 034 kr
SQUARE D 8501KPR13P14V20 Relä 11pin 3pdt 10a 100vac | AF9FTH 2DT12 8501KPR13P14V202.5103PDTSilver Nickel11Tillverkare Nr 8501NR61, 8501NR621 447 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8501KPR13V20 Relä 11pin 3pdt 10a 120vac
1 443 kr /enhet