Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 8501XDO20V53 NEMA-styrrelä 2NO 24VDC 10A | AH2QHL 2VLA5

SQUARE D 8501XDO20V53 NEMA Styrrelä 2NO 24VDC 10A

Finns i lager
Artikel: AH2QHL Modell: 8501XDO20V53Korsreferens: 2VLA5
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
5 066 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNEMA-styrrelä
TillbehörsgruppA
Spolbetyg18VA Inrush, 18VA förseglad
Spolvolts24 VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A
Kontaktformulär2NEJ
KontaktmaterialSilverkadmiumoxid
HzEj tillämplig
MonteringPanel
Respons tidUpphämtning: 37 ms., Drop Out: 21 ms.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4969
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsKontaktformulärHzRespons tidPris
SQUARE D 8501XDO40V66 NEMA-styrrelä 4NO 230 / 250VDC 10A | AH2NQR 2DX01 8501XDO40V66230/250 XNUMX VDC4NEJEj tillämpligUpphämtning: 37 ms., Drop Out: 21 ms.5 928 kr
SQUARE D 8501XDO80V53 NEMA-styrrelä 8NO 24VDC 10A | AH2QHR 2VLC1 8501XDO80V5324 VDC8NEJEj tillämpligUpphämtning: 37 ms., Drop Out: 21 ms.7 243 kr
SQUARE D 8501XO1000V02 NEMA Styrrelä 10NO 120VAC 10A | AH2QJD 2VLD3 8501XO1000V02120 VAC10NEJ60Upphämtning: 15 ms., Drop Out: 16 ms.6 168 kr
SQUARE D 8501XO20V01 NEMA Styrrelä 2NO 24VAC 10A | AH2QJK 2VLD9 8501XO20V0124 VAC2NEJ60Upphämtning: 15 ms., Drop Out: 16 ms.2 909 kr
SQUARE D 8501XO20V03 NEMA-styrrelä 2NO 240VAC 10A | AH2QJL 2VLE1 8501XO20V03240 VAC2NEJ60Upphämtning: 15 ms., Drop Out: 16 ms.2 909 kr
SQUARE D 8501XO20V06 NEMA-styrrelä 2NO 480VAC 10A | AH2QJM 2VLE2 8501XO20V06480 VAC2NEJ60Upphämtning: 15 ms., Drop Out: 16 ms.2 909 kr
SQUARE D 8501XO80V03 NEMA-styrrelä 8NO 240VAC 10A | AH2QKM 2VLG8 8501XO80V03240 VAC8NEJ60Upphämtning: 15 ms., Drop Out: 16 ms.5 645 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8501XDO20V53 NEMA Styrrelä 2NO 24VDC 10A
5 066 kr /enhet