SQUARE D NEMA-styrreläer


Filter
Kontaktförstärkarklass (resistiv): 10A , Kontaktmaterial: Silverkadmiumoxid , Montering: Panel
StilModellSpolvoltsKontaktformulärHzRespons tidPris (ex moms)
A
8501XO40V01
24 VAC4NEJ60Upphämtning: 15 ms., Drop Out: 16 ms.3 892 SEK
B
8501XO20V01
24 VAC2NEJ60Upphämtning: 15 ms., Drop Out: 16 ms.2 909 SEK
C
8501XDO40V53
24 VDC4NEJEj tillämpligUpphämtning: 37 ms., Drop Out: 21 ms.5 436 SEK
D
8501XDO80V53
24 VDC8NEJEj tillämpligUpphämtning: 37 ms., Drop Out: 21 ms.7 243 SEK
E
8501XDO20V53
24 VDC2NEJEj tillämpligUpphämtning: 37 ms., Drop Out: 21 ms.5 066 SEK
F
8501XO60V02
120 VAC6NEJ50/60Upphämtning: 15 ms., Drop Out: 16 ms.4 369 SEK
G
8501XO1200V02
120 VAC12NEJ50/60Upphämtning: 15 ms., Drop Out: 16 ms.7 352 SEK
H
8501XO30V02
120 VAC3NEJ50/60Upphämtning: 15 ms., Drop Out: 16 ms.3 071 SEK
I
8501XO1000V02
120 VAC10NEJ60Upphämtning: 15 ms., Drop Out: 16 ms.6 168 SEK
J
8501XO80V02
120 VAC8NEJ50/60Upphämtning: 15 ms., Drop Out: 16 ms.5 645 SEK
B
8501XO20V02
120 VAC2NEJ50/60Upphämtning: 15 ms., Drop Out: 16 ms.2 909 SEK
A
8501XO40V02
120 VAC4NEJ50/60Upphämtning: 15 ms., Drop Out: 16 ms.3 892 SEK
K
8501XDO40V66
230/250 XNUMX VDC4NEJEj tillämpligUpphämtning: 37 ms., Drop Out: 21 ms.5 928 SEK
A
8501XO40V03
240 VAC4NEJ50/60Upphämtning: 15 ms., Drop Out: 16 ms.3 892 SEK
J
8501XO80V03
240 VAC8NEJ60Upphämtning: 15 ms., Drop Out: 16 ms.5 645 SEK
B
8501XO20V03
240 VAC2NEJ60Upphämtning: 15 ms., Drop Out: 16 ms.2 909 SEK
A
8501XO40V06
480 VAC4NEJ50/60Upphämtning: 15 ms., Drop Out: 16 ms.3 892 SEK
B
8501XO20V06
480 VAC2NEJ60Upphämtning: 15 ms., Drop Out: 16 ms.2 909 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?