Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 8502SDO2V06 Kontaktor Nema 480vac 3p 45a | AF9JAY 2MNA6

SQUARE D 8502SDO2V06 Kontaktor Nema 480vac 3p 45a

Finns i lager
Artikel: AF9JAY Modell: 8502SDO2V06Korsreferens: 2MNA6
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
19 071 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor
HandlingIcke-återvändande
Spolvolts480 VAC
KontaktortypINTE MIN
Djup4.94 "
KapslingstypÖppen
Fulllastförstärkare45
Fullastad förstärkare-induktiv45
Motstånd mot full belastning45
Höjd5.13 "
HP @ 3 fas - 208V10
HP @ 3 fas - 230V15
HP @ 3 fas - 240V15.0
HP @ 3 fas - 480V25
HP @ 3 fas - 575V25
Hz50/60
NEMA-storlek2
Antal poler3
Bredd4.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.529
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8536490065

Produktinformation:

    • Ram / serie / reläkod: klass 8502

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHandlingSpolvoltsHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 230VHP @ 1 fas - 240VHP @ 3 fas - 208VHP @ 3 fas - 230VPris
SQUARE D 8502SAO11V02 Kontaktor Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452 8502SAO11V024.34 "Icke-återvändande120 VAC1/311.0---
RFQ
SQUARE D 8502SAO12V02S Kontaktor Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453 8502SAO12V02S4.34 "Icke-återvändande120 VAC---1.51.57 735 kr
SQUARE D 8502SBG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "Icke-återvändande110 till 120 VAC---339 294 kr
SQUARE D 8502SBO1V02S Kontaktor Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456 8502SBO1V02S4.34 "Icke-återvändande120 VAC122.0--7 795 kr
SQUARE D 8502SCG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "Icke-återvändande110 till 120 VAC---7.57.511 554 kr
SQUARE D 8502SCO1V02S Kontaktor Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "Icke-återvändande120 VAC233.0--8 993 kr
SQUARE D 8502SCO2V02S Kontaktor Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "Icke-återvändande120 VAC---7.57.55 700 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8502SDO2V06 Kontaktor Nema 480vac 3p 45a
19 071 kr /enhet